3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉

3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉 - CAPTAIN STAG3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉 - CAPTAIN STAG
内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30972436M-8601つる付寸銅鍋〈23・20・17cm〉本体・フライパン23cm:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる付寸銅鍋〈23・20・17cm〉ふた・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、折りたたみ式お玉:ステンレス鋼
39,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
30972454M-8602つる付寸銅鍋〈20・17cm〉本体・フライパン20cm:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる付寸銅鍋〈20・17cm〉ふた・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、折りたたみ式お玉:ステンレス鋼
25,000
取扱い終了
返品不可
30972472M-8603つる付寸銅鍋17cm本体・フライパン17cm:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる付寸銅鍋17cmふた・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、ケットルクッカー・折りたたみ式お玉:ステンレス鋼
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする