CAPTAIN STAG
チタン FDフォーク
材質
本体:チタニウム、ハンドル:ステンレス鋼
全長(mm)
(約)163
質量(g)
約16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30972752
UH-3001
¥
1,600
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください