CAPTAIN STAG
チタン製 カートリッジクッカーセット
材質
チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)
容量(mL)
820
セット内容
11cm鍋1、12cm皿(ふた)1
質量(g)
110
収納時寸法(mm)
(約)外径121×高さ93(本体のみ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30972856
M-9078
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください