曜日別特売

リベロツーリングテントUV〈2人用〉

リベロツーリングテントUV〈2人用〉 - CAPTAIN STAGリベロツーリングテントUV〈2人用〉 - CAPTAIN STAGリベロツーリングテントUV〈2人用〉 - CAPTAIN STAGリベロツーリングテントUV〈2人用〉 - CAPTAIN STAGリベロツーリングテントUV〈2人用〉 - CAPTAIN STAGリベロツーリングテントUV〈2人用〉 - CAPTAIN STAGリベロツーリングテントUV〈2人用〉 - CAPTAIN STAG
収納サイズ(約)42×19×19cm付属品ペグ8本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステル70D(PU防水加工)、インナーテント:ルーフ・ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、フロア=PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mm グラスファイバー質量(kg)約3.1寸法(cm)フライ:(約)210×260×H130、インナー:(約)210×130×H125アズワン品番64-9354-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30973048M-3119
18,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする