CAPTAIN STAG
ワカサギ釣りワンタッチテント210〈コンパクト〉
色
OR
材質
フライ:ポリエステル70D(PU800mm防水)、インナー: ウォール=ポリエステル70(PU800mm防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル・ノーシームメッシュ、ポール:径9.5mmグラスファイバー
質量(kg)
約5.6
寸法(cm)
(約)210×210×H150
アズワン品番
64-9354-31
収納時寸法(cm)
(約)82×17×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30973084
M-3131
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください