林間 兵式ハンゴー〈4合炊き〉

林間 兵式ハンゴー〈4合炊き〉 - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
材質アルミニウム(表面加工:アルマイト加工、エポキシ樹脂塗装)、フックハンドル:鉄(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)(約)幅180×奥行110×高さ135(本体のみ)質量(g)約340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30973267M-5545
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30973267
2023-06-02
用途: バーベキュー

使いやすいです、色もグリーンで雰囲気あります。
綺麗に炊けます。

対象商品 : 30973267
2023-01-27
用途: バーベキュー
堂島運輸株式会社運輸・通信業

孫たちとバーベキューする時に、いつもはおにぎりだけスーパーで買って行きましたが、今回はハンゴーで炊きました。結構うまく炊けて好評でしたよ。焦げ付きを洗うのは時間が掛かりました。

対象商品 : 30973267
2019-05-22
用途: 炊飯
電気・ガス・熱供給・水道業

丸形は開けにくく、この形は開けやすい。
色がアーミーグリーンっぽい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする