CAPTAIN STAG
18-8ステンレス製 パーコレーター
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30973303
M-1225
本体:ステンレス鋼、取っ手:18-8ステンレス鋼・天然木、ふたつまみ:ポリカーボネート、ストレーナー:18-8ステンレス鋼
約0.9
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30973328
M-1224
ポット:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、取っ手:18-8ステンレス鋼・天然木、ふたつまみ:ポリカーボネート、ストレーナー:18-8ステンレス鋼
約1.4
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください