CAPTAIN STAG
サンサンマーチ抗菌仕切付プレート
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
寸法(mm)
(約)Φ210×23
サイズ(cm)
21
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30976042
MP-65
¥
220
¥
139
¥
119
アウトレット
¥
131
(税込)
当日出荷
残り19点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください