CAPTAIN STAG
リガード ホイールクーラー
材質
本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
サイズ
保冷効力(℃)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30977004
M-5059
約48.5
約5.3
48L
5以下(8時間)
(約)580×430×395
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
30977038
M-5060
60
約5.8
60L
4以下(8時間)
(約)640×450×420
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください