CAPTAIN STAG
リガード ホイールクーラーボックス28L
(1件のレビュー)
材質
本体・フタ:ポリエチレン、内側(内壁):ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム、キャリーハンドル:鉄(エポキシ樹脂塗装)、タイヤ:合成ゴム
寸法(mm)
(約)本体:幅435×奥行335×高さ435、ハンドル:高さ445・665・920
質量(kg)
約4.4
保冷効力(℃)
8以下(8時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30977092
M-5281
約4.4
ブルー
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
30977056
M-5283
-
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
30977074
M-5285
-
ピンク
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
30977117
M-5282
-
ライトブルー
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
30977135
M-5284
-
レッド
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください