CAPTAIN STAG
抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L
材質
本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、保冷剤:パック外装ポリエチレン、内容物水・増粘剤
寸法(mm)
(約)幅205×奥行135×高さ370
質量(g)
約720
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30977248
M-8904
パープル
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
30977284
M-1487
ホワイト×ブルー
¥
3,500
取扱い終了
代替品有
30977266
M-1488
ホワイト×オレンジ
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください