CAPTAIN STAG
セジール ソフトクーラーバッグ 15L
材質
本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)
寸法(mm)
(約)幅310×奥行2 6 0×高さ2 5 0
質量(g)
400
収納時寸法(mm)
(約)310×250×60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30978133
M-2967
グリーン
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30978176
M-2973
ブルー
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
30978158
M-2970
ピンク
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください