曜日別特売

セジール ソフトクーラーバッグ 24L

セジール ソフトクーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAGセジール ソフトクーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAG
材質本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)寸法(mm)(約)幅340×奥行2 6 0×高さ3 3 0質量(g)500収納時寸法(mm)(約)340×330×60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30978194M-2968グリーン
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
30978237M-2974ブルー
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
30978212M-2971ピンク
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする