CAPTAIN STAG
セジール ソフトクーラーバッグ 6L
材質
本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30978255
M-2966
グリーン
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
30978298
M-2972
ブルー
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
30978273
M-2969
ピンク
¥
1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください