CAPTAIN STAG
ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)
質量(kg)
約1.4
色
グリーン
収納時寸法(mm)
(約)幅315×奥行460×厚さ55
組立寸法(mm)
(約)幅300×奥行315×高さ365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30978666
M-8670
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください