CAPTAIN STAG
抗菌 伸縮ウォータージャグ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
材質
寸法(mm)
収納時寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30978937
M-9531
3
本体・ふた:ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
(約)幅150×奥行200×高さ180(3L時)
(約)幅160×奥行200×厚さ60
¥
1,000
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
30978946
M-1430
5
本体・ふた:ポリエチレン
(約)幅200×奥行245×高さ200(5L時)
(約)幅215×奥行250×高さ60
¥
1,600
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
30978928
M-9538
15
ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
(約)幅310×奥行320×高さ320(15L時)
(約)幅320×奥行330×高さ100
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください