CAPTAIN STAG
アスタ ビッグウォータージャグ〈ツインコック〉
材質
内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(L)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30979384
M-5035
-
13
¥
22,500
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30979402
M-5036
-
16
¥
25,000
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70357318
M-5036【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
16
¥
25,000
¥
16,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください