トップキャッチツインコックウォータージャグ

トップキャッチツインコックウォータージャグ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム寸法(mm)(約)240×280×高さ425容量(L)10収納時寸法(mm)(約)240×270×高さ365保温効力(℃)約45以上(24時間)、75以上(6時間)保冷効力(℃)約10以下(8時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30979488M-502910
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30979488
2020-12-27
用途: 作業部屋で使用
愛叶その他業種

類似品を使用したが、いっぱい入っているにも関わらず、ちょろちょろ出るので。これに買い替えました。このタイプは、よく水が出てくれていいです。こんなに違うのかと思った。足もながいのでしたにおくのもきにならない。いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする