CAPTAIN STAG
ウォータージャグ用カップホルダー
容量(mL)
約205~210のペーパーカップ
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)幅85X奥行90×高さ115、収納可能カップサイズ:(約)外径約72~74、高さ80前後
取付
マグネット式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30979506
M-5010
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください