CAPTAIN STAG
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ
(1件のレビュー)
容量(L)
9.5
材質
内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:印刷鋼板、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
寸法(mm)
(約)240×280×高さ425
色
ネイビー
サイズ
10L
収納時寸法(mm)
(約)240×280×高さ365
保温効力(℃)
約45以上(24時間)、75以上(6時間)
保冷効力(℃)
約10以下(8時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30979567
M-5034
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください