曜日別特売

クイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉

クイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉 - CAPTAIN STAGクイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉 - CAPTAIN STAGクイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉 - CAPTAIN STAGクイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉 - CAPTAIN STAGクイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉 - CAPTAIN STAGクイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉 - CAPTAIN STAGクイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉 - CAPTAIN STAGクイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉 - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(cm)
組立方法
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30979987M-3278約11.5200(約)200×200×H237・228・219ワンタッチ(約)121×21×21
24,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
30980005M-3277約15.5250約250×250×H257・248・239ワンタッチ約121×21×21
28,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
30980023M-3276約17.5300(約)300×300×H257・248・239パイプ組み立て式(約)121×21×21
32,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 自治会での行事用
飯島自治会自主防災会その他業種

設置、撤収が楽で助かります。サイズも適宜と思います。

対象商品 : 30980005
2024-05-22
用途: 地元の方を呼んだ境界確認等
その他業種

購入前に確認したとおり,広さがちょうど良い商品でした。キャリーバッグも付いており使い勝手も良いです。

対象商品 : 30980023
2022-07-06
用途: 現場の熱中症対策として購入
建設業・工事業

コンパクトにたため、収納に便利なうえに
広げたときも予想以上にしっかりしていて安定感あり、満足しました。

対象商品 : 30980005
2022-09-02
用途: 夏場の現場の日除けとして使用
建設業・工事業

組み立ても簡単で、作業の休憩所として便利でした、また今年は突然の雨が多く一時的な雨よけとなり重宝しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする