曜日別特売

トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式)

トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式) - CAPTAIN STAGトレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式) - CAPTAIN STAGトレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式) - CAPTAIN STAG
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂長さ(cm)(約)90~120(無段階調整)収納時寸法(mm)(約)140×35×610内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30981116M-9854グリーン フラワー
2,600
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
30981152M-9858ピンク フラワー
2,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
30981204M-9856ブルー フラワー
2,600
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
30981098M-9853グリーン ドット
2,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
30981134M-9857ピンク ドット
2,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
30981186M-9855ブルー ドット
2,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする