CAPTAIN STAG
ザック用ステッキホルダー
(1件のレビュー)
仕様
使用可能サイズ:(約)Φ18mm(±1mm)のトレッキング用ステッキ・ストック
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)55×75×厚さ30
取付可能寸法(mm)
(約)幅25以下・厚さ3以下の軟質ベルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30981405
M-9493
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください