曜日別特売

FEEL BOSCO ザックカバー 35

FEEL BOSCO ザックカバー 35 - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO ザックカバー 35 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質ポリエステル(PUコーティング)サイズ(約)25L~35L用質量(g)7収納時寸法(mm)(約)50×65×85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30982263M-9867ブラック
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
30982288M-9864レッド
2,200
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30982263
2020-05-01
用途: 雨の日の通学リュック保護
電気・ガス・熱供給・水道業

息子の30Lリュックで使ってますが、適度な余裕が有って良いです。丸めると小さいのでリュクのサイドポケットに常に入れて置くのも良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする