CAPTAIN STAG
ベアー クマすず 38mm ベルト付
対象動物
クマ
材質
すず:鉄(ニッケルめっき)、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
(約)外径37×37
質量(g)
約38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30982498
M-1922
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください