CAPTAIN STAG
双眼鏡6×30mm
(1件のレビュー)
倍率(倍)
6
口径(Φmm)
30
材質
本体:ポリエチレン、レンズ:アクリル樹脂
寸法(mm)
(約)幅103~108×奥行96×高さ47~52
色
ブルー
質量(g)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30982717
M-9774
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください