イージーステップ 3輪キャリー

イージーステップ 3輪キャリー - CAPTAIN STAGイージーステップ 3輪キャリー - CAPTAIN STAGイージーステップ 3輪キャリー - CAPTAIN STAG
(8件のレビュー)
質量(kg)約2.5材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)耐荷重(kg)約40収納時寸法(mm)(約)380×635×厚さ225組立寸法(mm)(約)幅380×奥行535×高さ985内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30982796M-7438
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30982796
2024-05-29
用途: 洋風便器の運搬
山ノ内設備建設業・工事業

値段のわりには重たい品物が運べる。商品自体が軽くて便利

対象商品 : 30982796
2023-06-16
用途: 物品輸送
サービス業

運搬時は安定しているので、出来れば折り畳み時に自立してくれるとなお良い。

2が参考にしています
対象商品 : 30982796
2018-10-29
用途: 運送
フィールドウエスト運輸・通信業

会談では持ち上げる形で上げていく。強度は少し弱いように感じる。3輪が大きいのでたたんでも邪魔になる。

2が参考にしています
対象商品 : 30982796
2018-06-25
用途: 普段家庭で使うために購入しました。ゴミ出しや、花火大会に行く時や屋外行事で、荷物を運ぶために使っています。
その他業種

3輪がよくて選んだら予想通り。この値段でこの装備、使用感。大満足です。事前にみたレビューがイマイチだったので、悩んだのですが、私は大満足です。前に、ボトルクーラーと一緒になっていたミズノの物を使ったことがあり、そこに使われていたキャリーがよくて、探していました。予想通りの品、しかもこの値段、本当に大満足です。花火大会にクーラーボックスを載せて行きます。普段はゴミが重い時や、紙類のゴミ出しに使います。ありがとうございます。また、配送業者のかたも、一般の宅配でなく、どちらかというと業者専門で、こんな小口注文にも、丁寧な対応で、とてもいい感じでした。これもまた嬉しかったですね。

対象商品 : 30982796
2022-06-10
用途: 屋内運搬
鏡神社

宅配商品によっては重くても自宅の2階へ運ぶ場合もあり階段を持ち上げられるキャリーを探していたところ手ごろであった。もう少し3輪の直径が大きくてもよかったが屋内の各部屋やへ運ぶのも都合がよい。

対象商品 : 30982796
2018-02-21
用途: 釣場での荷物の運搬
サービス業

階段を楽々運べます。背負わなくても良くなり楽しさ倍増です。

対象商品 : 30982796
2018-08-23
用途: 駐車場の階段の登り降り
サービス業

一段低い駐車場から機材を運ぶ為、階段の登り降りに使用しています。楽に階段の昇降に使える機能には満足しております。
しかし、3つの車輪を両側から挟み込むように留めてある金具の強度が弱すぎて、使用初日からカーブする時に車輪が歪んでしまいました。それ以降毎日歪んだ車輪を真っ直ぐに直しながら使用しています。
あそこまでぐにゃぐにゃにひん曲がると強度不足の域を超え、不良品に当たってしまったのかと思わざるを得ません。
格安な3輪キャリーなので、もう一度本体を買い直せば話は早いですが、それも勿体無くてできません。
3輪の車輪2個1組を部品として別売りしてくだされば、不良品だったのかどうかを確認できますので、ご検討ください。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 30982796
2018-03-31
用途: リサイクル用の新聞などを5階から階段を使っての昇降。
サービス業

ベルトが弱くて安定性が悪い。手で運ぶ以上に神経を使う。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする