曜日別特売

NEWハウンドキャリー typeⅡ

NEWハウンドキャリー typeⅡ - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)
寸法(mm)(約)幅360×奥行375×高さ860質量(kg)約1.56材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)耐荷重(kg)20収納時寸法(mm)(約)305×510×厚さ90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30982857M-7432
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30982857
2018-11-02
用途: 軽量物の運搬に使用
サービス業

安価なので安っぽい製品かと思っていましたが、しっかりした製品なので安心しました。塗装も綺麗で使いやすいと思います。あとは耐久性ですが、これは使用してみないと判りませんが、すぐ壊れそうには見えません。

1が参考にしています
対象商品 : 30982857
2018-05-31
用途: 歯科機械メーカーで工具・測定機械の持ち運び
株式会社ヨシダ製造業

都内のメンテナンスでは車での移動が不便な事もあり公共の交通機関を利用する時に、工具箱・測定機械などの持ち運びに便利です。キャリヤー自体の重さが軽い為、階段でも負担になりません。ゴムバンドが付いているので多少の振動でも荷物がずれないので重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする