曜日別特売

ワイドキャリー

ワイドキャリー - CAPTAIN STAGワイドキャリー - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)寸法(mm)(約)幅395×奥行450×高さ965質量(kg)約3収納時寸法(mm)(約)395×590×140内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30982918UL-1000
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30982918
2023-06-01
用途: 毎日のゴミ出し
有限会社エー・アイ・シー東海サービス業

毎日つかいます。丈夫なつくりでガタガタしません。手にあたる部分がソフトなので、とても良いです。

対象商品 : 30982918
2020-04-15
用途: 小型タンク(約10 kg)の運搬用
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

10Kgのタンクを固定しても安定して運搬ができた。車輪はスムーズで、運搬中ガタガタすることがなかった。キャリアーも以前に使用していたものより丈夫に作られている感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする