CAPTAIN STAG
カラビナ付ループロープ
材質
本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金
質量(g)
約90
耐荷重(kg)
1ループにつき2以内(総計で5以内)
全長(cm)
(約)210(カラビナ含む)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30984038
UM-1820
インディアン
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30984056
UM-1821
ファインチェック
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30984074
UM-1819
メキシカン
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください