CAPTAIN STAG
デコ ウインドスピナー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30984092
UM-1832
本体:ポリエステル・EVA樹脂、ワイヤー:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン、ポール:グラスファイバー
(約)幅310×奥行280×高さ660
ハチ
約65
¥
2,000
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30984117
UM-1833
本体:ポリエステル、ワイヤー:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン、ポール:グラスファイバー
(約)幅310×奥行70×高さ640
フラワー
約50
¥
1,500
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください