CAPTAIN STAG
デコ スパイラル
材質
本体:ポリエステル、ワイヤー:ポリエチレン、おもり:ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)外径210×全長1100(吊り下げ使用時)
質量(g)
約40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30984126
UM-1831
¥
2,000
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください