CAPTAIN STAG
デコフラッグ
(1件のレビュー)
材質
本体:ポリエステル
寸法(mm)
旗1枚:145×145
質量(g)
約36
全長(m)
(約)3.4(使用3)
内容量
1本(3m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30984135
UM-1823
¥
1,500
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください