CAPTAIN STAG
サイドパネルUV-S
(2件のレビュー)
材質
ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工
色
ネイビー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30988265
M-3286
200
(約)200×213×H188
(約)31×8×8
¥
3,200
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
当日出荷
30988283
M-3285
250
(約)247×257×H188
(約)31×9×9
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
30988308
M-3284
300
(約)296×307×H188
(約)31×10×10
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
30988378
M-3287
375
(約)366×382×H192
(約)30×10×10
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください