ハッピースキップスポンジバット

ハッピースキップスポンジバット - CAPTAIN STAGハッピースキップスポンジバット - CAPTAIN STAG
材質バット・ボール:発泡ウレタン、グリップ:ポリエチレン寸法(mm)(約)バット:外径85×全長625、ボール:外径85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30992212ME-2114
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする