CAPTAIN STAG
ポップアップサッカーゴール
(1件のレビュー)
材質
本体生地・収納バッグ:ポリエステル、ネット:ポリエステル、ワイヤー:鉄、ポール:Φ7mm、グラスファイバー、ペグ:鉄
寸法(mm)
(約)幅1200×奥行860×高さ860
質量(kg)
約1
サイズ
M
収納時寸法(mm)
(約)外径440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30992325
UX-2501
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください