曜日別特売

FDファミリー 卓球台セット

FDファミリー 卓球台セット - CAPTAIN STAGFDファミリー 卓球台セット - CAPTAIN STAG
セット内容卓球台(本体)1、ラケット2、ボール2、ネット1、ネット支柱2、ブラケット2材質卓球台:天板=合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム・脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、ネット:ポリエチレン使用時寸法(mm)(約)幅920×奥行1840×高さ7 00(本体のみ)高さ(cm)ネット:(約)12.5用具種別卓球台・ネット内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30992343M-1505-
45,00034,980
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68452819M-1505【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
45,00034,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする