曜日別特売

スノーボート typeⅠ

スノーボート typeⅠ - CAPTAIN STAGスノーボート typeⅠ - CAPTAIN STAGスノーボート typeⅠ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30994942ME-1553(約)幅365×全長645×高さ110イエロー約600
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
30995003ME-1551(約)幅365×全長645×高さ110サックス約600
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
30995168ME-1543(約)幅415×全長880×高さ110ピンク約930
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
30994967ME-1554(約)幅365×全長645×高さ110オレンジ約600
1,200
取扱い終了
30994985ME-1552(約)幅365×全長645×高さ110グリーン約600
1,200
取扱い終了
返品不可
30995028ME-1550(約)幅365×全長645×高さ110パープル約600
1,200
取扱い終了
返品不可
30995046ME-1549(約)幅365×全長645×高さ110ピンク約600
1,200
取扱い終了
返品不可
30995064ME-1547(約)幅415×全長880×高さ110イエロー約930
1,800
取扱い終了
返品不可
30995082ME-1548(約)幅415×全長880×高さ110オレンジ約930
1,800
取扱い終了
返品不可
30995107ME-1546(約)幅415×全長880×高さ110グリーン約930
1,800
取扱い終了
返品不可
30995125ME-1545(約)幅415×全長880×高さ110サックス約930
1,800
取扱い終了
返品不可
30995143ME-1544(約)幅415×全長880×高さ110パープル約930
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30995028
2020-12-21
用途: 子供のそり遊び
その他業種

4歳の子供のリクエストで購入。近くのホームセンターには無いパープルで子供は大満足。
子供が使うには丁度良いが、大人が引いてあげるのには、紐が短いので、延長をすると良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする