CAPTAIN STAG
スノーボート
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30995186
M-1523
(約)幅365×全長645×高さ110
ブルー
小
約600
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30995204
M-1524
(約)幅365×全長645×高さ110
レッド
小
約600
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30995222
M-1521
(約)幅415×全長880×高さ110
ブルー
大
約930
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30995247
M-1522
(約)幅415×全長880×高さ110
レッド
大
約930
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください