CAPTAIN STAG
ゆき遊び 角バケツ5点セット
セット内容
バケツ1、クマデ1、スコップ1、押し型2
材質
ポリエチレン
質量(g)
340
寸法(cm)
(約)本体縦20×横20×高さ16
内容量
1セット
注意
※画像と色、中身が異なる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30996114
ME-1087
サックス
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30996132
ME-1088
ピンク
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください