CAPTAIN STAG
CSクラシックス FD8角コンロテーブル
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)
約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×900×720
収納時寸法(mm)
約840×1060×厚さ85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30996902
UP-1018
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください