CAPTAIN STAG
CSクラシックス FDサイドテーブル
(1件のレビュー)
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)
約2.2
耐荷重(kg)
約10
収納時寸法(mm)
約500×690×厚さ40
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×360×600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30996927
UP-1009
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください