CAPTAIN STAG
CSクラシックス FDパークテーブル
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納時寸法(mm)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30996945
UP-1006
約1.5
約440×300×厚さ55
約440×300×200
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30996963
UP-1007
約2.7
約590×530×厚さ60
約590×530×270
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください