CAPTAIN STAG
CSクラシックス スクエアテーブル
(1件のレビュー)
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)
約4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×700
収納時寸法(mm)
約600×910×厚さ60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30996988
UP-1020
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください