CAPTAIN STAG
CSクラシックス FDリビングテーブル
材質
天然木(表面加工:脚部金属:粉体塗装、木部:オイルステイン)、脚部:鉄
質量(kg)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1100×700×700
収納時寸法(mm)
約1100×350×厚さ115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30997112
UP-1013
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください