CAPTAIN STAG
CSクラシックス FDリビングベンチ
材質
脚部:鋼(表面加工=脚部金属:粉体塗装、木部:オイルステイン)、張り材:天然木
寸法(mm)
(約)幅1100×奥行300×高さ410、座面の高さ410
質量(kg)
約5.5
収納時寸法(mm)
(約)1100×300×厚さ60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30997137
UP-1014
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください