ガーデンハウス UVカットパラソル

ガーデンハウス UVカットパラソル CAPTAIN STAG ガーデンハウス UVカットパラソル CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

直径(Φcm)200 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32 組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2150 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MG-343 30997873
MG-343 30997873
30997873 MG-343 グリーン
6,000
5,098
5,608 (税込)
当日出荷
MG-345 30997916
MG-345 30997916
30997916 MG-345 ワイン
6,000
5,098
5,608 (税込)
翌々日出荷

返品不可
30997898 MG-344 ベージュ
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30997916
2024-01-01
用途:
庭の日よけ用に購入
伊達裁断 様 (製造業)

パラソル部分が斜めになるので壁際に使えとても便利だった。
色と大きさも想像以上
とにかく遮光と断熱に優れていると感じた。
この大きさのパラソルに合う土台があればなお良かった

持ち合わせの物だと軽すぎて風の度に飛んでしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする