こんなお得な商品も!
誘導用 ライト マグネット付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
(14)
寸法(mm)(約)外径40×長さ265
材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート
質量(g)約150
電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
内容量1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-14
- 用途:
- 警備
建設業・工事業
仕事に必要ですぐに欲しかったですが、届いて電池を入れようとすると中がどうみても空っぽ。どこに入れるのと取説を見てもその様な電池が収まるものがやっぱり無い。もちろん返品しかない。実はこの直前 他ショップで注文しても損傷したのでキャンセル。つくづく誘導棒難民に。
- 対象商品:
- 30998756
2020-02-07
- 用途:
- リフトエリアにて人が侵入する時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
懐中電灯がついているのは、良かった。夜勤災害時に照らしながらの誘導が必要の為
赤い部分の太さがもう少し細い方がホルダーにしっくりと入る