CAPTAIN STAG
爽快冷えぞーカチカチタイプ
材質
カバー表:綿100%・フリース、カバー裏:綿
質量(g)
約240
本体寸法(mm)
(約)70×450
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31002965
ME-6533
グリーンチェック
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
31002983
ME-6534
ピンクチェック
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
31003008
ME-6532
ブルーチェック
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください