CAPTAIN STAG
エクスギア インフレーティングマット
(1件のレビュー)
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31003927
UB-3027
約2.2
(約)幅63×長さ198×厚さ5
(約)外径20×長さ65
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31003945
UB-3026
約3.8
(約)幅130×長さ200×厚さ5
(約)外径29×長さ65
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください